Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20432
Cod. Produttore
GW20432
Cod. EAN
8011564079649

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico compatto e affidabile, ideale per installazioni civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su guida DIN standard
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a design modulare
  • Compatibilità con sistemi modulari per soluzioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Consumo energetico ottimizzato per maggiore efficienza
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico 1 polo C10 3kA 230V uso civile modulari System