Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME07AE11TQ
Cod. Produttore
GV2ME07AE11TQ
Cod. EAN
3389110823158

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico GV2-ME - 1.6-2.5 A - 3 3d - sganciatore magnetico termico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico TeSys GV, 3 poli (3P), 0,63 A/690 V, per applicazioni di motori a 3 fasi 0.12-0.18kW@400V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 24-32 A, sgancio magnetico a 13xIn, elevato potere di interruzione Icu 100kA@400V. Collegamento mediante morsetti a vite Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100 000 cicli AC-3. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,2 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

33,5 ... 33,5 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Interruttore automatico GV2-ME - 1.6-2.5 A - 3 3d - sganciatore magnetico termico