Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102092
Cod. Produttore
102092
Cod. EAN
4015081019687

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Poli: 1
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Caratteristica: C
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Design: Compatto e robusto
Interruttore automatico FAZ-C25/1-NA conforme agli standard UL e CSA, progettato per la protezione elettrica con un polo singolo e una corrente nominale di 25 ampere. Questo dispositivo garantisce un intervento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza. La sua costruzione robusta e la certificazione UL/CSA ne assicurano la durabilità e la conformità alle normative internazionali, rendendolo una scelta efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'interruttore FAZ-C25/1-NA è un dispositivo di protezione elettrica altamente affidabile, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Con una corrente nominale di 25A e un design a un polo, questo interruttore garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne assicurano una lunga durata e resistenza anche in ambienti impegnativi. Inoltre, è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo adatto per il mercato nordamericano. Il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la funzione di intervento caratteristica "C" lo rende ideale per carichi resistivi e induttivi. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 1P 25A C protezione elettrica industriale