Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico differenziale FRBM6-C32/2/03-A con corrente nominale di 32 A e protezione su 2 poli. Progettato per garantire sicurezza elettrica grazie alla capacità di limitazione energetica fino a 3 kA e alla sensibilità di tipo A per la rilevazione di correnti di guasto. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura un'elevata affidabilità nella protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. La configurazione a 2 poli consente un'installazione versatile e compatta, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C