Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193482
Cod. Produttore
193482
Cod. EAN
9010238024557

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: fino a 40 A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Protezione: da sovraccarico
  • Curve d’intervento: B, C, D
  • Indicatore contatto: rosso-verde
  • Temperatura minima: -25 °C
FRBMM-C13/1N/003-F è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti. Caratterizzato da un livello di limitazione energetica pari a 3 kA, protegge efficacemente contro correnti di guasto di tipo A. Il prodotto dispone di un polo protetto su un totale di due poli, offrendo una soluzione precisa per la gestione della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono componenti con elevata capacità di interruzione fino a 10 kA, assicura una protezione robusta e duratura. La tecnologia avanzata e la qualità costruttiva lo rendono adatto a impianti elettrici moderni e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico residuo 1N C13 10kA quadro esterno