Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PC16
Cod. Produttore
S302PC16
Cod. EAN
4016779078856

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 16 A - C - (AC) 25 kA
Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 16 ampere, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione efficace per la gestione e il controllo del flusso elettrico, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare 16A C curva protezione sovraccarichi cortocircuiti uso residenziale commerciale

€ 58,42 x 1 pz.
(pz.)