Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283304
Cod. Produttore
283304
Cod. EAN
4015082833046

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 32A
  • Interruzione: 36kA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazione: Trasf. e motori
  • Serie: Moeller
  • Classe ETIM: EC000228
  • Produttore: Eaton Italy
Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 32A e capacità di interruzione di 36kA. Progettato per l’installazione fissa da incasso, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti nei circuiti elettrici principali. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e stabile, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un’elevata sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMC1-4-A32 INT.AUT.4P 32A 36KA N A283304 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 4P 32A 36kA protezione motori