Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265877
Cod. Produttore
265877
Cod. EAN
4015082658779

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 250A
  • Interruzione: 150kA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000228
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 250A e capacità di interruzione di 150kA. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Assicura protezione affidabile nei circuiti elettrici principali, ideale per applicazioni industriali e impianti ad alta potenza. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata offrono prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni di gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMH2-4-A250 INT.AUT.4P 250A 150KA265877 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 4 poli 250A 150kA per trasformatori e motori