Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM081587
Cod. Produttore
081587
Cod. EAN
4015080815877

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3P+N
  • Corrente nominale: 25A
  • Protezione: IP (resistente agenti esterni)
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Funzione: protezione sovraccarichi
  • Durata: materiali di alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: interruttore automatico
Interruttore sezionatore modulare 3 poli più neutro con portata nominale di 25 Ampere, progettato per garantire la sicurezza e l’affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è dotato di funzione di arresto d’emergenza e può essere utilizzato come interruttore principale o per manutenzione e riparazioni, assicurando un controllo efficace e sicuro del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione robusta e versatile per la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il prodotto KM081587 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Questo interruttore è caratterizzato da una configurazione a tre poli più neutro, con una corrente nominale di 25A. È ideale per l'uso in applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono adatto per una varietà di installazioni elettriche residenziali e industriali. La protezione IP garantisce resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per ambienti difficili. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo, rendendo KM081587 una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 3P+N 25A per installazioni elettriche