› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A10 K

Cod. Rexel HLHMF390
Cod. Produttore HMF390
Cod. EAN 3250613231040

Informazioni principali

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 3P curva C 100A 4.5M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico da 100 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e 10 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 400 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 3 poli protetti, curva C e ingombro compatto di 4.5 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

21,66 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

HMF

INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A10 K