Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271156
Cod. Produttore
271156
Cod. EAN
4015082711566

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1200 V
  • Corrente nominale: NA
  • Tipo: Interruttore 3P
  • Protezione: UL/CSA certificata
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Classe ETIM: EC000228
  • Serie: Moeller series
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore automatico a tre poli da incasso con collegamento a vite, progettato per garantire un’installazione fissa sicura e affidabile. Questo dispositivo elettrico è indicato per la protezione di circuiti principali, offrendo robustezza e precisione nel controllo delle correnti. La costruzione solida e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. La tecnologia integrata è studiata per ottimizzare la sicurezza elettrica senza dispersioni a terra, contribuendo a un funzionamento stabile e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMN4-VE1200-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA271156 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

630 ... 1200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1260 ... 12000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 14400 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 3 poli UL/CSA protezione trasformatori motori