Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269218
Cod. Produttore
269218
Cod. EAN
4015082692186

Informazioni di prodotto

  • Tipo: INT.AUT. 3P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Applicazione: Protezione motori
  • Serie: Moeller
  • Uso: Interruttore protezione
  • Fasi: 3 poli
  • Classe ETIM: EC000228
Interruttore automatico NZMN2-A25-NA a 3 poli, progettato per installazioni a incasso con tecnica a fissaggio fisso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un montaggio sicuro e affidabile. Questo dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ed è conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevata qualità e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interruzione precisa e duratura del circuito. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMN2-A25-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA)269218 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 3P protezione motori trasformatori