Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO4091WIFI
Cod. Produttore
1IO4091WIFI
Cod. EAN
8019108033089

Informazioni di prodotto

INTERR ASTRON WIFI 1 CANALE 2DIN
Interruttore astronomico Wi-Fi a 1 canale, progettato per il montaggio su guida DIN 2 moduli. Offre programmazione esterna con riserva di marcia di 6 anni e 52500 ore, garantendo affidabilità nel controllo automatico degli impianti elettrici in base agli orari di alba e tramonto. Dotato di display con guida testuale e connettività Wi-Fi per una gestione semplice e intuitiva da remoto. Ideale per applicazioni di automazione elettrica che richiedono precisione e flessibilità nella programmazione temporale. Descrizione del produttore: Interruttore astronomico / orario WIFI dotato di comunicazione tramite server cloud (da remoto) oppure in modalità hot spot (comando locale). L'interruttore orario consente di essere programmato in modo molto intuitivo tramite smartphone. Programma minimo 1 secondo, annuale, con un ingresso fisico per un interruttore o pulsante. possibilità di configurazione tramite WPS

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore astronomico Wi-Fi 1 canale 2 moduli guida DIN programmazione remota app

€ 68,31 x 1 pz.
(pz.)