Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187287
Cod. Produttore
187287
Cod. EAN
4015081823369

Informazioni di prodotto

AFDD-32/2/C/003-F 2P C32 10 kA 0,03 F
Il prodotto KM187287 è un interruttore AFDD-32/2/C/003-F, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una configurazione a 2 poli e una corrente nominale di 32 A, offre una protezione efficace grazie alla sua capacità di interrompere i circuiti in caso di guasti. Questo dispositivo è dotato di una potenza di intervento di 10 kA, che lo rende ideale per affrontare sovraccarichi e cortocircuiti. La sua classe di limitazione energetica è di livello 3, assicurando una risposta rapida e affidabile in situazioni di emergenza. Inoltre, il dispositivo è progettato per operare con una corrente di guasto di tipo C, offrendo un'ulteriore garanzia di protezione contro i rischi elettrici. Questo interruttore è essenziale per chi cerca soluzioni sicure e conformi agli standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto KM187287 è un interruttore AFDD-32/2/C/003-F, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una configurazione a 2 poli e una corrente nominale di 32 A, offre una protezione efficace grazie alla sua capacità di interrompere i circuiti in caso di guasti. Questo dispositivo è dotato di una potenza di intervento di 10 kA, che lo rende ideale per affrontare sovraccarichi e cortocircuiti. La sua classe di limitazione energetica è di livello 3, assicurando una risposta rapida e affidabile in situazioni di emergenza. Inoltre, il dispositivo è progettato per operare con una corrente di guasto di tipo C, offrendo un'ulteriore garanzia di protezione contro i rischi elettrici. Questo interruttore è essenziale per chi cerca soluzioni sicure e conformi agli standard di sicurezza elettrica.

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

67 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC/DC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore AFDD 2 poli 32A tipo C protezione guasti 10 kA sicurezza elettrica