›

Interruttore a fune PSEN RSM 2.0-300, sicurezza industriale, testa diritta

Cod. Rexel 7P570305
Cod. Produttore 570305
Cod. EAN 4046548104905

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a fune
  • Forza molla: 300 N max
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Testa: diritta
  • Involucro: plastica
  • Reset: pulsante incluso
  • Serie: PSEN RSM 2.0
  • Modello: 2.0-300-1-0-0

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è caratterizzato da un elevato grado di protezione IP67, garantendo una protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Dispone di due contatti normalmente chiusi e due contatti normalmente aperti, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è progettato per assicurare affidabilità e sicurezza nelle installazioni, rendendolo ideale per ambienti industriali dove sono richieste prestazioni elevate e resistenza alle condizioni difficili. La sua configurazione permette un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore a fune incl. Pulsante di reset, testa diritta, involucro in plastica, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-30 ... 75 °C

Interruttore a fune PSEN RSM 2.0-300, sicurezza industriale, testa diritta