Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20585
Cod. Produttore
GWC20585
Cod. EAN
8034035180545

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE BIPOLARE 250V AC - 25AX - PER CARICHI GRAVOSI - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - SYSTEM PURA

Documentazione tecnica

Interruttore modulare bipolare da 25A, realizzato in tecnopolimero halogen free per garantire sicurezza e resistenza nel tempo. Il dispositivo è dotato di un comando a tasto con simbolo 0/1, progettato per impieghi gravosi, e presenta morsetti a vite con capacità di serraggio per cavi flessibili fino a 2x4 mm² e rigidi fino a 2x2,5 mm². La tenuta alla tensione di prova è di 2000 V a 50 Hz per 1 minuto, con resistenza di isolamento superiore a 5 MOhm. Il prodotto supporta un funzionamento prolungato fino a 10.000 cicli a 250 V AC con cosφ=0,6 e resiste a temperature di termopressione fino a 125 °C e al filo incandescente fino a 850 °C. Il colore è bianco lucido e il design è compatto con un modulo da frutto singolo, ideale per installazioni residenziali e speciali che richiedono affidabilità e qualità. Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Interruttore bipolare 25A 250V bianco lucido System Pura per carichi gravosi