Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4002N
Cod. Produttore
L4002N
Cod. EAN
8005543419281

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16A 1 modulo antracite, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido da installare, riduce i tempi di montaggio
  • Design compatto e modulare per una migliore gestione degli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e sicurezza operativa
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16 AX 250 Vac - Antracite

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

25 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

codice RAL (simile)

7016

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

illuminazione

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di circuito

interruttore bipolare

colore

antracite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

26.5 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Interruttore 2P 16A 1 modulo antracite compatto per installazioni elettriche residenziali e commerciali

€ 16,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info