Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NCR110
Cod. Produttore
FN51NCR110
Cod. EAN
8005543539996

Informazioni di prodotto

btdin - INTER. 1NC+LED ROSSA 110/400V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore con LED rosso - 1NC - 20A - 110-400V - 1 modulo DIN

con lampada di segnalazione

corrente di commutazione

20 A

tensione di commutazione

250 V

profondità di incasso

44 mm

numero di contatti di apertura

1

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.5 W

corpo luminoso

LED

tipo di tensione

AC

colore della calotta

rosso

colore del pulsante

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di riposo

1

tensione della lampada

110 V

base della lampada

non pertinente

Produttore

Interruttore modulare 1NC LED rossa 20A 110-400V montaggio guida DIN uso elettrico civile industriale