› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

Interruttore 1 modulo 2 poli 16AX nero serie civile Chorus montaggio frontale

Cod. Rexel GWGW12004
Cod. Produttore GW12004
Cod. EAN 8011564265264

Informazioni principali

  • Categoria: Interruttore 2P 16AX
  • Colore: Nero satinato
  • Tensione: 250 V AC
  • Potenza lampade LED: 200 W
  • Morsetti: A vite, 0,5-4 mm²
  • Termopressione: 125 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

stampa/marcatura

Marcatura "0-1"

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Interruttore 1 modulo 2 poli 16AX nero serie civile Chorus montaggio frontale