Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12005
Cod. Produttore
GW12005
Cod. EAN
8011564265271

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus offrono soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elegante finitura nero satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico e ottimizzazione degli spazi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore 1 modulo 2 poli 16AX con indicatore nero serie Chorus civile