Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15021
Cod. Produttore
GW15021
Cod. EAN
8034035074424

Informazioni di prodotto

CHORUSMART garantisce soluzioni modulari eleganti e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con numerose combinazioni frutto-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design bianco satinato distintivo ed elegante
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari
  • Funzioni avanzate con tasti EVO o SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

INTERR.1/2M 1P 10AX B.SATGW15021 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

11 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

0,5

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore 1/2 Modulo 1 Polo 10AX Bianco Satinato per Impianti Elettrici