›

INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1S

Cod. Rexel HLEHN111
Cod. Produttore EHN111
Cod. EAN 3250617201087

Informazioni principali

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico ideale per gestire automaticamente luci, ventilazione e impianti di irrigazione. Offre una programmazione giornaliera precisa con segmenti da 15 minuti tramite cavalieri imperdibili. Dispone di contatto in scambio da 16A e commutatore ON/AUTO/OFF per massima flessibilità. La riserva di carica arriva fino a 120 ore. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Alimentazione 230 V AC. Formato da 3 moduli.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

0,014

riserva di marcia in ore

120

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

tempo di commutazione minimo canale 2

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

divisione del disco di programma 2

30 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

180 W

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1S