Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96542
Cod. Produttore
GW96542
Cod. EAN
8011564447912

Informazioni di prodotto

INTERR.NON AUTOM+SPIA-32A 2P 230V-1 MOD
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore con luce di controllo

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - CON SPIA DI SEGNALAZIONE - 32A 2P 230V - 1 MODULO