›

INTERR AUTOM X160 3P 25KA 40A SGANC

Cod. Rexel HLHHA040H
Cod. Produttore HHA040H
Cod. EAN 3250613130466

Informazioni principali

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 25kA 40A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico scatolato h3 serie x160, versione fissa a 3 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 40 A , tensione Ue di 440 V e potere di interruzione Icu pari a 25 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 40 A

tensione nominale

220 ... 415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 600 A

Serie

H3

INTERR AUTOM X160 3P 25KA 40A SGANC