Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHHA100H
Cod. Produttore
HHA100H
Cod. EAN
3250613130497

Informazioni di prodotto

INTERR AUTOM X160 3P 25KA 100A SGANC TM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 25KA 100A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

35,7 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 1500 A

Serie

H3

Produttore

INTERR AUTOM X160 3P 25KA 100A SGAN