›

INTERR.AUTOM 50KA 32A 2P C 3M

Cod. Rexel HLHMX232
Cod. Produttore HMX232
Cod. EAN 3250613231934

Informazioni principali

Interruttore automatico magnetotermico 50kA 2P curva C 32A 3M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico da 32 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 50 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 230 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 2 poli protetto, curva C e ingombro compatto di 3 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

6,13 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

HMX

INTERR.AUTOM 50KA 32A 2P C 3M