› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

INTERR. AUTOM.2P 32A 6 KA C 2M

Cod. Rexel HLMCA232
Cod. Produttore MCA232
Cod. EAN 3250614346675

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Curva: C
  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Moduli DIN: 2
  • Serie: MCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 6000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 10 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 2 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 32 A, occupa 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

MCA

INTERR. AUTOM.2P 32A 6 KA C 2M