›

INTERR. AUTOM. 2P 10A 10KA D 2M

Cod. Rexel HLNDN210A
Cod. Produttore NDN210A
Cod. EAN 3250614619076

Informazioni principali

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 10A 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 10 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 2 poli protetti, curva D e corrente nominale (In) di 10 A, occupa 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,13 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

NDN

INTERR. AUTOM. 2P 10A 10KA D 2M