› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA C 2M

Cod. Rexel HLMYN525
Cod. Produttore MYN525
Cod. EAN 3250614341410

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere d’interruzione: 4500 A
  • Poli: 1P+N
  • Curva: C
  • Moduli DIN: 2
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Serie: MYN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva C e corrente nominale (In) di 25 A, occupa 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

MYN

INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA C 2M