Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMBA510
Cod. Produttore
MBA510
Cod. EAN
3250614345579

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.1P+N 10A 6 KA B 2M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 10 A 6 Ka Curva B 2 M. Din

caratteristica di intervento

B

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

10 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

categoria di sovratensione

3

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

240 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

2

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1