›

INTERR. AUTOM. 1P 16A 10KA D 1M

Cod. Rexel HLNDN116A
Cod. Produttore NDN116A
Cod. EAN 3250614618949

Informazioni principali

  • Poli: 1 polo protetto
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Curva: D
  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Serie: NDN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 10 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto, curva D e corrente nominale (In) di 16 A, occupa 1 modulo DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

NDN

INTERR. AUTOM. 1P 16A 10KA D 1M