Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02852
Cod. Produttore
B02852
Cod. EAN
8015892600667

Informazioni di prodotto

INTERR. 2P 16AX BK INTERRUTTORE

Documentazione tecnica

INTERR. 2P 16AX BK Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita NERO

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

23 mm

corrente di dimensionamento

16 A

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base

tipo di comando

bascula/tasto

funzione di illuminazione

non pertinente

Produttore

INTERR. 2P 16AX BK Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita NERO