Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120014NBA
Cod. Produttore
120014NBA
Cod. EAN
8012199636573

Informazioni di prodotto

interlink - giunzione coper 60mm bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coprigiunto per coperchi laterali dei canali 60 mm - bianco

Produttore

INTERLINK - GIUNZIONE COPER 60MM BI