Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120013BA
Cod. Produttore
120013BA
Cod. EAN
8012199124667

Informazioni di prodotto

interlink - giunz coperchio 80mm bianco br

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coprigiunto per coperchi frontali dei canali 80 mm - bianco

Produttore

INTERLINK - GIUNZ COPERCHIO 80MM BI