Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120001GR
Cod. Produttore
120001GR
Cod. EAN
8012199123868

Informazioni di prodotto

interlink - coperchio PVC 80mm 2m grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio frontale PVC 80 mm 2m - grigio

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

grigio

lunghezza

2000 mm

larghezza

80 mm

Produttore

INTERLINK - COPERCHIO PVC 80MM 2M G