Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120002AL
Cod. Produttore
120002AL
Cod. EAN
8012199123943

Informazioni di prodotto

interlink - coperchio PVC 60mm 2m alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio laterale PVC 60 mm 2m - alluminio

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

alluminio

lunghezza

2000 mm

larghezza

60 mm

Produttore

INTERLINK - COPERCHIO PVC 60MM 2M A