Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129201NBA
Cod. Produttore
129201NBA
Cod. EAN
8005543630129

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2780-4060 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Colonna monofacciale
  • Forma: Curva
  • Serie: INTERLINK
  • Modello: MONO BIA 2,7/3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna elettrica mono bianca regolabile, con forma rettangolare, progettata per l'installazione su un lato. La struttura modulare consente un utilizzo versatile con un'altezza regolabile da 2780 mm a 4060 mm, garantendo un'ampia capacità di integrazione in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in bianco, offre un aspetto pulito e professionale, ideale per organizzare e proteggere i componenti elettrici. La colonna è dotata di accessori per il fissaggio e la messa a terra, assicurando sicurezza e conformità alle normative. La forma rettangolare e la possibilità di regolare l'altezza la rendono adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore bianco

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

1

Sezione utilizzabile

6900 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Bianco

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9003

codice RAL della parte superiore

9003

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna monofacciale curva alluminio bianca per impianti elettrici