Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONP2RVC8O51
Cod. Produttore
P2RVC8O51
Cod. EAN
4549734763462

Informazioni di prodotto

zoccolo- Interfaccia per connessione multip

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per connessione multipla G2RV-SR/G3RV-SR, 8 uscite. PNP, terminali push-in plus

tipo di montaggio

Altro

larghezza

49,6 mm

altezza

67,16 mm

profondità

29 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto

Produttore

INTERFCONNG2RV8OUTPNPPUSHIN