Prodotti /

Cod. Rexel
7P535120
Cod. Produttore
535120
Cod. EAN
4046548013474

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente massima: 2 A
  • Dimensioni: 96x48x43,5 mm
  • Collegamento: Morsetti a molla
  • Tipo sensori: 4 sensori n/o
  • Protezione: IP20
  • Serie: PSEN ix1
  • Certificazioni: CE, UL
Interfaccia PSENIX1 progettata per il collegamento di fino a 4 sensori, ideale per applicazioni di automazione industriale. Questo dispositivo consente una gestione efficiente e sicura dei segnali provenienti dai sensori, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo. La sua struttura compatta e i terminali ben organizzati facilitano l’installazione e la manutenzione all’interno di quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xla rghezza x profondità), Collegamento con morsetti a molla.

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia PSENIX1 4 sensori sicurezza industriale quadro elettrico