Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMSK9071
Cod. Produttore
SK9071
Cod. EAN
8023903198904

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA PER COMANDO ASCENSORI SISTEMA VIP

Documentazione tecnica

24Da collegare al modulo attuatore ViP codice 1443. Alimentazione 12 VDC. Consente di attivare uno o pi? contatti rel? per interfacciarsi con sistemi di ascensori o altre attivazioni. ? possibile collegare fino a 10 pezzi di SK9071, quindi fino a 100 contatti rel? (piani). Custodia PVC barra DIN. Dimensione 140x95x55 mm (8 moduli DIN)

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Interfaccia comando ascensori sistema ViP, gestione fino a 100 piani, 12VDC