Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486170240050
Cod. Produttore
486170240050SPA
Cod. EAN
8012823246475

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

corrente nominale

16

altezza

78.6 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

71.8 mm

numero di contatti invertitori

1