Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583480480060
Cod. Produttore
583480480060SPA
Cod. EAN
8012823250205

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore Accessori: Pettine 6 poli

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

con indicatore a LED

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

corrente nominale

7

profondità

83.4 mm

altezza

74.9 mm

larghezza

27 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Interfaccia modulare a relè AC (50/60Hz) 48 V AgNi Standard per AC: LED verde + Varistore