Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486180240060S
Cod. Produttore
486180240060SMA
Cod. EAN
8012823306599

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

corrente nominale

16

altezza

78.6 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

59.9 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA