Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486170240050S
Cod. Produttore
486170240050SMA
Cod. EAN
8012823304717

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

1

corrente nominale

16

profondità

59.9 mm

altezza

78.6 mm

larghezza

15.8 mm