Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE304200
Cod. Produttore
VE304200
Cod. EAN
8007951120681

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA LAN-RS485 + MORSETTIERA
Descrizione del produttore: Convertitore da RS485 a Ethernet per connettere dispositivi dotati di interfaccia seriale RS485 a una rete locale per la trasmissione di dati seriali su Ethernet.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia LAN-RS485 con morsettiera convertitore dati seriali Ethernet rete locale