Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90706B
Cod. Produttore
GW90706B
Cod. EAN
8011564795082

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX
  • Interfaccia: KNX / USB
  • Montaggio: Guida DIN
  • Controllo: APP, pannelli touch
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Serie: Home&Building Pro
  • Applicazione: Residenziale e terziario

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

USB

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

INTERFACCIA KNX/USB - IP20 - 1 MODULO DIN