Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90876
Cod. Produttore
GW90876
Cod. EAN
8011564812420

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERFACCIA KNX ENERGY METER
  • Serie: Domotics, Home&Building Pro
  • Funzione: Misura energia elettrica
  • Compatibilità: KNX
  • Applicazione: Impianti elettrici modulari
  • Accessori: Modulari per protezione e segnalazione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Normative: CE, IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

INTERFACCIA KNX PER CONTATORE DI ENERGIA - IP20 - 1 MODULO DIN