Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9705
Cod. Produttore
GWA9705
Cod. EAN
8011564892460

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre un sistema filare KNX altamente personalizzabile per automazioni avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con guida DIN standard
  • Integrazione semplice con dispositivi di terze parti
  • Configurazione rapida tramite protocollo KNX/IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo centralizzato via app, pannelli touch e assistenti vocali
  • Risparmio energetico grazie a gestione intelligente degli impianti
  • Compatibilità con piattaforme IoT come Google Home e Amazon Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Ethernet

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

INTERFACCIA KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN