Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90721A
Cod. Produttore
GW90721A
Cod. EAN
8011564794016

Informazioni di prodotto

  • Categoria: ON / OFF KNX
  • Moduli DIN: 4
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Alimentazione: Bus KNX 29 V dc SELV
  • Canali ingresso: 4 contatti liberi da tensione
  • Uscite LED: 3,3 V dc, max 1 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Home&Building Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

comandare LED

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

INTERFACCIA CONTATTI 4 CANALI - KNX