Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90727
Cod. Produttore
GW90727
Cod. EAN
8011564794023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Interfaccia contatti 2 canali KNX
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Funzioni: Automazione avanzata residenziale
  • Integrazione: Videocitofonia, smart lock, intrattenimento
  • Controllo: APP, assistenti vocali, pannelli touch
  • Compatibilità: Dispositivi ZigBee, piattaforme IoT
  • Serie: Home&Building Pro
  • Personalizzabile: Alta personalizzazione offerta

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incasso

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

comandare LED

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

INTERFACCIA CONTATTI 2 CANALI - KNX